Dispositif de serrage universel

Réf.: 967650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
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
    Plage de rotation de la rotule 360 degré
    Plage de basculement de la rotule 90 degré
    Boulon de fixation filetage extérieur M18×1,5
    Boulon de fixation filetage intérieur M10
    Poids 0,9 kg
    Type de produit Dispositif de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967650
    EAN / GTIN 2050001741554
    Réf. fabricant ALUP

    Description

    Exécution:

    La rotule permet de faire pivoter ou d'orienter le dispositif dans la position de travail la plus favorable. Broche en acier avec filetage extérieur M18×1,5 et filetage intérieur M10 pour accepter des dispositifs de serrage ou de montage de fabrication propre. La rotule peut être bloquée immédiatement dans n'importe quelle position grâce à un levier de serrage rapide. Avec platine pour visser sur le plan de travail. Alliage léger; verni à effet martelé.

    Adapté(s) pour:

    Etaux à rotule 967590, 967600, 967610.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier