• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau parallèle LEINEN-JUNIOR 125 mm

Réf.: 967060 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
294 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Capacité de serrage 180 mm
Profondeur de serrage 88 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 16 mm - 68 mm
Sens d'ouverture ouverture vers l'arrière
Matière Fonte grise à haute résistance (GG 22)
Poids 24 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967060 125
EAN / GTIN 2050002047464
Réf. fabricant LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l’arrière. En fonte grise de haute qualité (GG 22) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact.
Logement de vis précis; vis entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal (ouverture et fermeture rapides des mors). Mors de serrage trempés, striés / rectifiés, rotatifs et interchangeables. Avec grande surface d’enclume dressée à la fraise. Orientable à 360° en cas d’utilisation de la base pivotante 967070 et verrouillable dans n’importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.