Etau parallèle avec étrier de serrage, Largeur mors: 80mm

Réf.: 967030 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 80 mm
Capacité de serrage 100 mm
Plage de serrage 0 mm - 60 mm
Sens d'ouverture ouverture vers l'arrière
Matière Fonte à haute résistance (GG 25)
Poids 7 kg
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967030 80
EAN / GTIN 4045197612328
Réf. fabricant 967030 80
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l'arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont rectifiés et remplaçables par des mors striés (voir mors de rechange).

Utilisation:

Pour serrage sur tables de travail.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier