• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau parallèle avec étrier de serrage, Largeur mors: 60mm

Réf.: 967030 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 60 mm
Capacité de serrage 65 mm
Plage de serrage 0 mm - 53 mm
Sens d'ouverture ouverture vers l'arrière
Matière Fonte à haute résistance (GG 25)
Poids 2,5 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Réf. fabricant 967030 60

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l'arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont rectifiés et remplaçables par des mors striés (voir mors de rechange).

Utilisation:

Pour serrage sur tables de travail.