{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de plate-forme | 2,34 m | |
Largeur plate-forme | 400 mm | |
Profondeur plate-forme | 400 mm | |
Largeur surface de base | 0,8 m | |
Prof. surface de base | 1,93 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 80 mm | |
Plateau disponible | oui | |
Nombre de marches avec plancher | 9 | |
Main courante | 2 | |
Stabilisateur genoux | non | |
Sécurité d'écartement | Assemblage rigide des deux côtés | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 20,4 kg | |
Norme | EN 131 | |
Principe "two hands free" | oui | |
Safer Step | oui | |
Type de produit | Echelles plates-formes |
Référence article | 966275 9 | |
EAN / GTIN | 4003866416790 | |
Réf. fabricant | 41679 | |
Manufacturer | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |