• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle plate-forme repliable Safemaster S 6

Réf.: 966275 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de plate-forme 1,58 m
Largeur plate-forme 400 mm
Profondeur plate-forme 400 mm
Largeur surface de base 0,71 m
Prof. surface de base 1,42 m
Profondeur d’échelon/de marche 80 mm
Plateau disponible oui
Nombre de marches avec plancher 6
Main courante 2
Stabilisateur genoux non
Sécurité d'écartement Assemblage rigide des deux côtés
Accessibilité d'un seul côté
Poids 16,1 kg
Norme EN 131
Principe "two hands free" oui
Safer Step oui
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966275 6
EAN / GTIN 4003866416769
Réf. fabricant 41676

Description

Exécution:

Echelles plates-formes compactes avec marches de 80 mm de profondeur. Plate-forme de travail (400×400 mm) avec garde-corps sur 3 côtés et plateau. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

EN 131

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier