• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec patins et repose-pieds, haute, Couleur: BLUE

Réf.: 965319 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,17 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 590 mm - 860 mm
Matériau assise Tissu
Matériau piètement Plastique
Couleur matériau de l'assise Bleu
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Poids 15,5 kg
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965319 BLUE
EAN / GTIN 4016849625492
Réf. fabricant 9021-MH32-602-505217

Description

Exécution:

Siège et dossier avecgarnissage tissu doux. Matière confortable et respirante. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877