• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec patins et repose-pieds, haute, Couleur: BLACK

Réf.: 965319 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,17 €
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec
Exécution Assise haute
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 590 mm - 860 mm
Matériau assise Tissu
Matériau piètement Plastique
Couleur matériau de l'assise Noir
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Poids 15,5 kg
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965319 BLACK
EAN / GTIN 4016849625508
Réf. fabricant 9021-MH01-602-505217

Description

Exécution:

Siège et dossier avecgarnissage tissu doux. Matière confortable et respirante. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877