Tôle de séparation hauteur 75 mm 64

Réf.: 960560 64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils; Armoire à tablettes

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils; Armoire à tablettes
    Hauteur 75 mm
    Largeur 64 mm
    Largeur en E 4 E
    Division 1 E = 17 mm
    Logement coudé pour porte-étiquettes oui
    Pour hauteur de tiroir 100 / 125 mm
    Matière Aluminium
    Fixation sur le fond du tiroir Avec vis 960530
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960560 64
    EAN / GTIN 4045197333667
    Réf. fabricant 960560 64

    Description

    Exécution:

    Alu.

    Utilisation:

    Pour le compartimentage supplémentaire des tiroirs en association avec les parois crantées 960490 à 960520.

    Remarque(s):

    Jeux de parois crantées / tôles de séparation, voir codes art. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier