SCD0219-1189-0236SXC50 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 50xD

Réf.: 9573194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9573194
    EAN / GTIN 7291075442304
    Réf. fabricant 9573194
    Article hors catalogue L24020 109

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.219″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.219″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 12.21″ ,Longueur hors tout (OAL) 14.173″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 11.89″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Equivalent décimal: 0.219″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.219″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.219″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF): 12.21″
    • Number of Teeth: 2
    • Longueur hors tout (OAL): 14.173″
    • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.772″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 11.89″

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout