SCD 050-035-060 AP5N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: 6154834
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6154834
    EAN / GTIN 7291075371024
    Réf. fabricant 6154834
    Article hors catalogue L24240 255

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 44 mm, Longueur hors tout (OAL) 82 mm, Longueur utile (LU) 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 44 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longueur hors tout (OAL) 82 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 36 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 35 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout