SCD0172-1051-0236SXC50 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 50xD

Réf.: 9573178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9573178
    EAN / GTIN 7291075442274
    Réf. fabricant 9573178
    Article hors catalogue L24020 108

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.172″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.172″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 10.83″ ,Longueur hors tout (OAL) 12.598″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 10.512″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Equivalent décimal: 0.172″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.172″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.172″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF): 10.83″
    • Number of Teeth: 2
    • Longueur hors tout (OAL): 12.598″
    • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.575″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 10.512″

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier