SCD0281-1228-0315SXC40 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 40xD

Réf.: 9573129
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9573129
    EAN / GTIN 7291075442236
    Réf. fabricant 9573129
    Article hors catalogue L24020 103

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.315″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.281″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.281″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 12.6″ ,Longueur hors tout (OAL) 14.567″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 12.283″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.315″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Equivalent décimal: 0.281″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.281″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.281″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF): 12.6″
    • Number of Teeth: 2
    • Longueur hors tout (OAL): 14.567″
    • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.77″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 12.283″

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout