• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD 050-212-060 SXC40 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 40xD

Réf.: 9573094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9573094
EAN / GTIN 7291075437010
Réf. fabricant 9573094
Article hors catalogue L24020 51

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 220 mm, Longueur hors tout (OAL) 270 mm, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur utile (LU) 212 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 220 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 270 mm
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 212 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout