SCD0125-0520-0236SXC40 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 40xD

Réf.: 9573066
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9573066
EAN / GTIN 7291075442137
Réf. fabricant 9573066
Article hors catalogue L24020 93

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/8″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 5.51″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.48″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 5.197″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.125″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/8″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 5.51″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 7.48″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 5.197″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop