{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 40 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Réglage en hauteur au pas | 37 mm | |
Surface utile de tiroir en G | 20×16 | |
Série | Tower; Z-Tower | |
Hauteur | 222 mm | |
Largeur | 540 mm | |
Profondeur | 477 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 16 | |
Poids | 13 kg | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 955486 2 | |
EAN / GTIN | 4062406586072 | |
Réf. fabricant | 955486 2 |