{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 6×16 | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Largeur | 150 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Largeur en G | 6 | |
Profondeur en G | 16 | |
Nombre d'outils | 28 | |
Exécution | avec clé à douilles | |
Poids | 1,025 kg | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 953624 28 | |
EAN / GTIN | 4062406155629 |