Assortiment d'instrument de mesure 7

Réf.: 952070 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×16

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×16
    Largeur 200 mm
    Profondeur 400 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 16
    Nombre d'outils 7
    Exécution avec instrument de mesure
    Poids 1,65 kg
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 952070 7
    EAN / GTIN 2050002004061

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952070: 1 pièce
    Pied à coulisse numérique GARANT 412680 réf. 150: 1 pièce
    Micromètre GARANT 420402 réf. 0−25: 1 pièce
    Équerre de précision GARANT 450010 réf. 150×100: 1 pièce
    Pointe à tracer en carbure HOLEX 458800 réf. HM: 1 pièce
    Réglet en acier GARANT 461770 réf. 300: 1 pièce
    Mètre-ruban GARANT 462210 réf. 3: 1 pièce
    Mètre pliant en plastique WIHA 466200 réf. 2: 1 pièce

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier