Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412680 150
Remise
112,14 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 9,85 € /pcs.
  • 17,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 361 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Interface Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 54
Longueur de bec 40 mm
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412680 150
EAN / GTIN 4045197949349
Réf. fabricant 412680 150

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Avec fonction Preset (préréglage). Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene. Surfaces de mesure finement rodées.

Avantage(s):

  • Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene.
  • Longue durée de vie des piles.
  • Grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm.
  • Nouveau design moderne.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, interface clavier 498963

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Sur demande
Disponibilité
1 361 article(s) en stock
112,14 €
98,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 280 article(s) en stock
81,36 €
69,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 271 article(s) en stock
99,33 €
91,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 301 article(s) en stock
62,78 €
59,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 563 article(s) en stock
62,78 €
56,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
203 article(s) en stock
112,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
164,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
164,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock
99,33 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
225,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock
225,17 €
191,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Toutes les pièces trempées trempé trempé trempé trempé trempées trempées trempées trempées trempées trempées
Nombre de piles incluses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles
Matériau Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX
Métrologie numérique numérique numérique numérique numérique numérique numérique numérique numérique numérique numérique
Type de produit Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm