Revêtement en PVC souple transparent, résistant à l'huile 2000 mm

Réf.: 951961 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Propriété du matériau: résistant à l'huile

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété du matériau résistant à l'huile
Exécution Découpe
Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Largeur 2 000 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 3 mm
Matière PVC souple
Couleur transparent
Sans silicone oui
Type de produit Tapis de protection pour surfaces de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951961 2000
EAN / GTIN 2050002018938
Réf. fabricant 759S1250BL

Description

Exécution:

Tapis de travail souple en PVC souple transparent, résistant à l'huile.

Utilisation:

Pour protéger les établis et les surfaces de travail contre les salissures et les dégradations. Sans silicone.

Remarque(s):

Tolérances dimensionnelles suivant DIN 7715 partie 5 P2.

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop