• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Revêtement en PVC souple transparent, résistant à l'huile, Profondeur 750 mm, Largeur: 1500mm

Réf.: 951961 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété du matériau résistant à l'huile
Exécution Découpe
Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Largeur 1 500 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 3 mm
Matière PVC souple
Couleur transparent
Sans silicone oui
Type de produit Tapis de protection pour surfaces de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951961 1500
EAN / GTIN 2050002018921
Réf. fabricant 759S1070BL

Description

Exécution:

Tapis de travail souple en PVC souple transparent, résistant à l'huile.

Utilisation:

Pour protéger les établis et les surfaces de travail contre les salissures et les dégradations. Sans silicone.

Remarque(s):

Tolérances dimensionnelles suivant DIN 7715 partie 5 P2.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier