Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces, Dimensions en G: 26X16

Réf.: 951885 26X16
Fixer le prix 5 Unité (9,80 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Jeu de 5 tapis antidérapants Exact 400 x 650 mm
Exécution Découpe
Largeur 650 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 26
Profondeur en G 16
Epaisseur 2 – 3 mm
pour tiroirs en G 26×16G
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951885 26X16
EAN / GTIN 4063104000471
Réf. fabricant 80600537
Manufacturer TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable. Couleur anthracite.

Utilisation:

A poser dans les tiroirs. Pour empêcher les glissements et stocker les outils en toute sécurité.

Norme:

DIN EN 597-1/6.4 (essai d'inflammabilité); VDI 2700:2009/page 15/point 11.3 (comportement à la déformation et à l'écrasement). Pour conformité aux règlements REACH.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier