Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces, Dimensions en G: 46X24

Réf.: 951885 46X24
Fixer le prix 5 Unité (24,84 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Jeu de 5 tapis antidérapants Exact 600 x 1150 mm
Exécution Découpe
Largeur 1 150 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 46
Profondeur en G 24
Epaisseur 2 – 3 mm
pour tiroirs en G 46×24G
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951885 46X24
EAN / GTIN 4063104000563
Réf. fabricant 80600546

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable. Couleur anthracite.

Utilisation:

A poser dans les tiroirs. Pour empêcher les glissements et stocker les outils en toute sécurité.

Norme:

DIN EN 597-1/6.4 (essai d'inflammabilité); VDI 2700:2009/page 15/point 11.3 (comportement à la déformation et à l'écrasement). Pour conformité aux règlements REACH.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier