Tapis pour tiroirs 46X24

Réf.: 951830 46X24
(66,17 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 1 150 mm
    Profondeur 600 mm
    Largeur en G 46
    Profondeur en G 24
    Epaisseur 2 mm - 4 mm
    pour tiroirs en G 46×24G
    Type de produit Tapis grillagé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951830 46X24
    EAN / GTIN 4062406181253
    Réf. fabricant 951830 46X24

    Description

    Exécution:

    Tapis GridLine en caoutchouc naturel, à poser dans les tiroirs.
    Le quadrillage GridLine apparent empêche les pièces cylindriques de rouler et sert à la fixation des bacs pour petites pièces easyPick 951210, 951251 et 951265 et des cuvettes bacs 951415 et 951425 sur le tapis. Epaisseur du tapis 2 mm dans les rainures, 4 mm au niveau des reliefs.

    Norme:

    Pour conformité aux règlements REACH.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier