• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tapis pour tiroirs, Dimension en G: 26X24

Réf.: 951830 26X24
(59,18 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
918 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 650 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 26
Profondeur en G 24
Epaisseur 2 mm - 4 mm
pour tiroirs en G 26×24G
Type de produit Tapis grillagé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951830 26X24
EAN / GTIN 4062406181239
Réf. fabricant 951830 26X24

Description

Exécution:

Tapis GridLine en caoutchouc naturel, à poser dans les tiroirs.
Le quadrillage GridLine apparent empêche les pièces cylindriques de rouler et sert à la fixation des bacs pour petites pièces easyPick 951210, 951251 et 951265 et des cuvettes bacs 951415 et 951425 sur le tapis. Epaisseur du tapis 2 mm dans les rainures, 4 mm au niveau des reliefs.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.