Cloisons emboîtables, largeur 12G 250 mm

Réf.: 951821 250

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,14 € / Unité
  • De 5 Unité
    8,45 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 225 mm
Largeur 300 mm
Largeur en G 12
Pour hauteur de tiroir 250 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951821 250
EAN / GTIN 4062406138868
Réf. fabricant 951821 250

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier