Cloisons emboîtables, largeur 12G 200 mm

Réf.: 951821 200

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,21 € / Unité
  • De 5 Unité
    6,84 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
548 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 175 mm
Largeur 300 mm
Largeur en G 12
Pour hauteur de tiroir 200 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951821 200
EAN / GTIN 4062406138851

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier