Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm, Largeur × profondeur en G / type: 3X3/1

Réf.: 951251 3X3/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 573 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 75 mm
Largeur en G 3
Profondeur en G 3
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951251 3X3/1
EAN / GTIN 4062406148577
Réf. fabricant 951251 3X3/1

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier