Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm 3X10/1

Réf.: 951251 3X10/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 567 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 3
Profondeur en G 10
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951251 3X10/1
EAN / GTIN 4062406151515
Réf. fabricant 951251 3X10/1

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "easyPick" Afficher tout

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier