Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 25 mm, Largeur × profondeur en G / type: 4X6/1

Réf.: 951210 4X6/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
3 071 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 25 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 150 mm
Largeur en G 4
Profondeur en G 6
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951210 4X6/1
EAN / GTIN 4062406147037
Réf. fabricant 951210 4X6/1

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 50 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier