Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 25 mm 4X4/2

Réf.: 951210 4X4/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 238 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série easyPick
    Hauteur 25 mm
    Largeur 100 mm
    Profondeur 100 mm
    Largeur en G 4
    Profondeur en G 4
    Nombre de compartiments par boîte 2
    Couleur anthracite
    Type de produit Bacs pour petites pièces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951210 4X4/2
    EAN / GTIN 4062406193133
    Réf. fabricant 951210 4X4/2

    Description

    Exécution:

    Avec une cloison fixe, pour obtenir une boîte à 2 compartiments.

    Adapté(s) pour:

    Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 50 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "easyPick" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier