{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Surface utile de tiroir en G | 46×24 | |
Hauteur | 25 mm | |
Largeur | 1 150 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Largeur en G | 46 | |
Profondeur en G | 24 | |
Hauteur de cuvette | 25 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
pour hauteur frontale de tiroir à partir de | ≥ 50 mm | |
pour largeur utile de tiroir en G | 46 | |
pour profondeur utile de tiroir en G | 24 | |
Pour largeur utile de tiroir | 1 150 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 600 mm | |
Matière | Plastique | |
Poids | 2,832 kg | |
Type de produit | Cuvette pour tiroirs |
Référence article | 950610 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406286590 | |
Réf. fabricant | 950610 50/3 |