Jeux de compartimentage, 46×24G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 50/2

Réf.: 950610 50/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 46×24

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 46×24
Hauteur 25 mm
Largeur 1 150 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 46
Profondeur en G 24
Hauteur de cuvette 25 mm
Pour hauteur de tiroir 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 46
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 1 150 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Matière Plastique
Poids 2,901 kg
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950610 50/2
EAN / GTIN 4062406286583
Réf. fabricant 950610 50/2

Description

Exécution:

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables. Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 46×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 46×24G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K 951415: 9 × réf. 6×8/4; 9 × réf. 6×8/3; 3 × réf. 6×8/2; 6 × réf. 2×8/1
Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 4 × réf. C; 3 × réf. B; 1 × réf. A