Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 125/1

Réf.: 950570 125/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
  • Surface utile de tiroir en G: 36×24

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 36×24
Hauteur 100 mm
Pour hauteur de tiroir 125 mm
pour largeur utile de tiroir en G 36
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 900 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 3,304 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950570 125/1
EAN / GTIN 4062406153618

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×24G.

Contenu:

Jeu de rebords 951580: 1 × réf. 125
Parois de séparation à fentes 951530: 7 × réf. 125
Cloison emboîtable 4G 951741: 16 × réf. 125
Cloison emboîtable 5G 951751: 12 × réf. 125

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier