{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Surface utile de tiroir en G | 36×24 | |
Hauteur | 75 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 100 mm | |
pour largeur utile de tiroir en G | 36 | |
pour profondeur utile de tiroir en G | 24 | |
Pour largeur utile de tiroir | 900 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 600 mm | |
Poids | 1,998 kg | |
Type de produit | Séparation de tiroir |
Référence article | 950570 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406153571 | |
Réf. fabricant | 950570 100/2 |