{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MADDIE | |
Classe de protection | O1 | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 41 | |
Couleur | gris | |
Type de produit | Chaussures basses |
Référence article | 949502-41 | |
EAN / GTIN | 4030839354254 | |
Réf. fabricant | 949502-41 | |
Article hors catalogue | L00790 5820 |