• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussure de travail basse MADDIE grey Low ESD O1 MADDIE grey Low ESD O1, Taille 40

Réf.: 949502-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: O1
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MADDIE
Classe de protection O1
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 40
Couleur gris
Type de produit Chaussures basses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949502-40
EAN / GTIN 4030839354247
Réf. fabricant 949502-40

Description

Description:

  • Microfibre/Matériau textile
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle TPU/PU MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRC, type A
  • Modèle sans métal et sans cuir
  • Sans embout de protection
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF
  • 100% Vegan

Téléchargements et documents

De la même série "MADDIE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier