{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur | 602 mm | |
Profondeur | 215 mm | |
Hauteur montage | 320 mm - 355 mm | |
Poids | 4 kg | |
Type de produit | Couvercle |
Référence article | 948047 1 | |
EAN / GTIN | 4067263139768 | |
Réf. fabricant | 948047 1 |