Pupitres informatiques, Type: S

Réf.: 948040 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Eco-participation 4,24 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 240 mm
Largeur surface de base 750 mm
Prof. surface de base 550 mm
Poids 15 kg
Type de produit Pupitre informatique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 948040 S
EAN / GTIN 4062406068585
Réf. fabricant 948040 S

Description

Exécution:

Convient pour ordinateurs de bureau et portables. Fixation de l’écran basée sur le support VESA, montage à gauche, à droite et au centre. Avec une tablette à l’arrière (dim. libres l×P: 545×220 mm) et une tablette à suspendre (dim. libres l×P: 570×300 mm).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, piètement toujours en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Adapté aux accessoires pour panneaux perforés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier