Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire roulante, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/0

Réf.: 943506 860/0

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 54×27 E
Hauteur 862 mm
Largeur 1 024 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 54E
Profondeur en E 27E
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 600 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 0
Charge admissible max. 600 kg
Matériau tablette avec caoutchouc strié
Exécution à roulettes; pour garnissage libre
Exécution rebord 3 côtés
Poignée oui
Emplacement poignée Côté fin
Poids 67 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943506 860/0
EAN / GTIN 4045197515766
Réf. fabricant 943506 860/0

Description

Exécution:

Avec rebord surélevé sur 3côtés, tapis en caoutchouc strié et 2poignées. Armoire à fermeture centrale. Tiroirs comme décrit sous 943256, à extension totale (charge admissible 75kg) plus verrouillage individuel − empêche l'ouverture des tiroirs pendant le transport.
Corps sans tiroirs; tiroirs adaptés, voir codes art. 94 3251, 94 3256.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livrés automatiquement avec déverrouillage individuel des tiroirs en combinaison avec l'équipement des tiroirs de 943251 et 943256.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier