{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur×profondeur en E | 54×27 E | |
Hauteur | 862 mm | |
Largeur | 1 024 mm | |
Profondeur | 572 mm | |
Largeur en E | 54E | |
Profondeur en E | 27E | |
Hauteur utile | 600 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 600 mm | |
Hauteur utile caisson de tiroirs | 600 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 918 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 459 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 100 mm | |
⌀ roulette fixe | 100 mm | |
⌀ roulette directrice | 100 mm | |
Avec rebord | oui | |
Nombre de tiroirs | 5 | |
Charge admissible max. | 600 kg | |
Matériau tablette | avec caoutchouc strié | |
Exécution | à roulettes; avec tiroirs | |
Exécution rebord | 3 côtés | |
Poignée | oui | |
Emplacement poignée | Côté fin | |
Poids | 129 kg | |
Type de produit | Armoires roulantes |
Référence article | 943506 860/5 | |
EAN / GTIN | 4045197515773 | |
Réf. fabricant | 943506 860/5 |