Armoire verticale, largeur 30G, 2 tiroirs en porte-à-faux 6G, 1 tiroir en porte-à-faux 12G 2000 mm

Réf.: 943115 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 21,19 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Réglage en hauteur au pas 37 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 2 000 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 700 mm
    Largeur en G 30
    Profondeur en G 28
    Hauteur utile rallonge verticale 1 691 mm
    Prof. utile rallonge verticale 600 mm
    Nombre de rallonges 3
    Type d'armoire Armoire de base
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Exécution rallonge verticale en porte-à-faux
    ComfortClose non
    Poids 163 kg
    Type de produit Armoires verticales

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 943115 2000
    EAN / GTIN 4062406586201
    Réf. fabricant 943115 2000

    Description

    Exécution:

    Les armoires verticales en 30×28G sont équipées de tiroirs en porte-à-faux, qui sont munis d’une sécurité d’extraction individuelle, afin de ne pouvoir ouvrir qu’un seul tiroir à la fois. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
    Le châssis des tiroirs est doté d’un panneau perforé de □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, bacs-tablettes et panneaux perforés. Les armoires verticales sont prévues pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrées pour éviter tout basculement.
    Verrouillage par serrure à cylindre. Tous les tiroirs sont fermés ensemble.
    Largeur utile tiroir vertical 6G tiroir 150 mm; largeur utile tiroir vertical 12G tiroir 300 mm.
    Charge admissible tiroir 6G: 175 kg; charge admissible tiroir 12G: 350 kg.

    Accessoire(s):

    Les tiroirs verticaux peuvent être équipés des éléments suivants:
    tablette 943160, panneau perforé 943166, tablettes inclinées 943162 et 943163, rails Multifix 943170.

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façade des tiroirs verticaux anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier