• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tablette 12

Réf.: 943160 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,78 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d’extraction en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 24×12
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Surface utile de tiroir en G 24×12
Matière galvanisé
Profondeur 600 mm
Largeur en G 12
Hauteur utile 33 mm
Largeur utile 300 mm
Profondeur utile en G 24
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943160 12
EAN / GTIN 4062406586232
Réf. fabricant 943160 12

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée, repliée vers le haut des deux côtés.
Avec 4 chevilles en plastique Easyfix pour vissage dans les tiroirs verticaux.

Adapté(s) pour:

Pour armoires verticales 943102, 943112, 943115.