Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg 800/7A

Réf.: 942832 800/7A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,83 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 27×27 E
Hauteur 900 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 27 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur utile 800 mm
Hauteur utile pour tiroirs 800 mm
Largeur utile des tiroirs 459 mm
Profondeur utile des tiroirs 459 mm
Nombre de tiroirs 7
Poids 97 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942832 800/7A
EAN / GTIN 4045197773883
Réf. fabricant 942832 800/7A

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs comme décrit sous 94 2801. Tiroirs comme décrits sous 94 2823.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 50; 75; 75; 100; 100; 150; 250 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
  • Jeux d'éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir groupe 96.

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop