• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, Hauteur utile mm / modèle: 800/6A

Réf.: 942832 800/6A

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 27×27 E
Hauteur 900 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 27 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur utile 800 mm
Hauteur utile pour tiroirs 800 mm
Largeur utile des tiroirs 459 mm
Profondeur utile des tiroirs 459 mm
Nombre de tiroirs 6
Poids 91 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942832 800/6A
EAN / GTIN 4045197773906
Réf. fabricant 942832 800/6A

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs comme décrit sous 94 2801. Tiroirs comme décrits sous 94 2823.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 100; 100; 100; 150; 150; 200 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
  • Jeux d'éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir groupe 96.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier