{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 16×16G | |
Hauteur utile | 50 mm | |
Largeur utile | 400 mm | |
Profondeur utile | 400 mm | |
Largeur utile en G | 16 | |
Profondeur utile en G | 16 | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
Domaine d'utilisation | Armoire à tablettes | |
Poids | 9 kg | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article |
940640 75
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406066581
Copier |
|
Réf. fabricant |
940640 75
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |