Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G, 16×16G, Hauteur frontale des tiroirs: 100mm

Réf.: 940640 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Eco-participation 1,43 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 16×16G
Hauteur utile 75 mm
Largeur utile 400 mm
Profondeur utile 400 mm
Largeur utile en G 16
Profondeur utile en G 16
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Domaine d'utilisation Armoire à tablettes
Poids 11 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940640 100
EAN / GTIN 4062406066598
Réf. fabricant 940640 100

Description

Exécution:

Tiroirs à monter dans les armoires GridLine. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Armoires 940001940103, 940111940113, 940801940843.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Ne convient pas au montage dans des armoires à portes coulissantes.