• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECHELLE MOBILE 9

Réf.: 935800 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur échelle 2,4 m
Hauteur de travail env. 3,5 m
Hauteur de fixation maximale à la verticale 2,61 m
Pour hauteur de rayonnage 2 500 mm
Amplitude au sol 0,6 m
Porte-à-faux 1 m
Hauteur lisse 25 mm
Largeur montant 73 mm
Hauteur d'étage 235 mm
Nombre de marches 9
Poids 10,2 kg
Type de produit Echelles de rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935800 9
EAN / GTIN 4062406134228
Réf. fabricant 935800 9

Description

Exécution:

Echelle mobile pour montage sur des rayonnages. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'échelle prend peu de place. Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Avec support Easyfix. Avec 2 roulettes autobloquantes, ⌀ 80 mm. Mécanisme de roulement silencieux sur l'extrémité supérieure.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Chaque échelle est un modèle spécial.
La hauteur de fixation maximale à la verticale doit toujours être indiquée.