ECHELLE MOBILE 11

Réf.: 935800 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur échelle 2,95 m
    Hauteur de travail env. 3,95 m
    Hauteur de fixation maximale à la verticale 3,11 m
    Pour hauteur de rayonnage 3 000 mm
    Amplitude au sol 0,6 m
    Porte-à-faux 1,2 m
    Hauteur lisse 25 mm
    Largeur montant 73 mm
    Hauteur d'étage 235 mm
    Nombre de marches 11
    Poids 11,5 kg
    Type de produit Echelles de rayonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 935800 11
    EAN / GTIN 4062406134235
    Réf. fabricant 935800 11

    Description

    Exécution:

    Echelle mobile pour montage sur des rayonnages. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'échelle prend peu de place. Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Avec support Easyfix. Avec 2 roulettes autobloquantes, ⌀ 80 mm. Mécanisme de roulement silencieux sur l'extrémité supérieure.

    Coloris:

    Montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Chaque échelle est un modèle spécial.
    La hauteur de fixation maximale à la verticale doit toujours être indiquée.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier