• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg 125 mm

Réf.: 931166 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,95 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Surface utile de tiroir en G 26×24
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×24G
Hauteur frontale 125 mm
Hauteur utile 100 mm
Largeur utile 650 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 26
Profondeur utile en G 24
avec déverrouillage individuel des tiroirs oui
Domaine d'utilisation Armoires roulantes
Poids 15 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 931166 125
EAN / GTIN 4062406132019
Réf. fabricant 931166 125

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.
Charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 30×28G 931155.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier